Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XNH9 Koukut Seinäteline 3 Koukku Satin Nikkeli | AB4FPY

APPROVED VENDOR 1XNH9 Koukut Seinäteline 3 Koukku Satiini Nikkeli

Varastossa
Tuote: AB4FPY Malli: 1XNH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaateteline
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunKoukut: Satin Nickel, Puu: Valkoinen
TarvikkeetMukana
Koukun korkeus3-1 / 8 "
Hook TypeVaatetus
MateriaaliSinkkikoukut, puulevy
AsennusLevylle asennettu
Kokonaispituus10 "
Tyyppi3 koukku päättyy
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliAsennusKokonaispituusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1HEY8-takki ja vaateteline 2 päättyy mustaan AA9XFW 1HEY 84"Musta2"MustaTeräsSeinään asennettava4"2 koukku päättyy€11.55
HYVÄKSYTTY VENDOR 1HEZ3 -takki- ja vaateteline 6 päättyy mustaan AA9XFY 1HEZ310.375 "Musta1.5 "MustaTeräsSeinään asennettava10.375 "6 koukku päättyy€13.55
HYVÄKSYTTY VENDOR 1HEZ7 -takki- ja vaateripustin 10 päättyy mustaan AA9XGB 1HEZ730.5 "Musta1.75 "MustaTeräsSeinään asennettava30.5 "10 koukku päättyy€22.73
Hyväksytty myyjä 1XNH7 takki ja vaateteline 3 koukku messinki 10 tuumaa | AB4FPW 1XNH73"Kulta-Koukut: kiillotettu messinki, puu: tammiSinkkikoukut, puulevyLevylle asennettu10 "3 koukku päättyy€43.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNH8 takki ja vaateteline 3 koukku kromi | AB4FPX 1XNH83"Hopea-Koukut: kiillotettu kromi, puu: vaahteraSinkkikoukut, puulevyLevylle asennettu10 "3 koukku päättyy€42.16
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XNJ2 takki ja vaateteline 4 koukku kromi | AB4FQA 1XNJ23"--Koukut: kiillotettu kromi, puu: vaahterasinkkiLevylle asennettu16.375 "4 koukku päättyy€50.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNH9 Koukut Seinäteline 3 Koukku Satiini Nikkeli
€42.16 / yksikkö