Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XAX6 Nänniputken koko 3/4 tuuman pituus 6 | AB4DFD

APPROVED VENDOR 1XAX6 nippaputken koko 3/4 tuumaa pituus 6

Varastossa
Tuote: AB4DFD Malli: 1XAX6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E692 Nänni 3/4 tuumaa Npt x 5 Tuumaa 304 Ruostumaton teräs - 25 kpl pakkaus | AA2DUP 10E692Kierretty molemmissa päissä3 / 4 "Nänni5"1.05 "3 / 4 "1 / 16 "€265.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XAL1 Nänni 1/8 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB4DBX 1XAL1Täysin kierretty1 / 8 "Sulje putkenippalähellä1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€2.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XAL2 Nänniputken koko 1/8 tuuman pituus 1 1/2 | AB4DBY 1XAL2Kierretty molemmissa päissä1 / 8 "Nänni1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XAL3 Nänniputken koko 1/8 tuuman pituus 2 | AB4DBZ 1XAL3Kierretty molemmissa päissä1 / 8 "Nänni2"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XAL4 Nänniputken koko 1/8 tuuman pituus 2 1/2 | AB4DCA 1XAL4Kierretty molemmissa päissä1 / 8 "Nänni2.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XAL5 Nänniputken koko 1/8 tuuman pituus 3 | AB4DCB 1XAL5Kierretty molemmissa päissä1 / 8 "Nänni3"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XAL6 Nänniputken koko 1/8 tuuman pituus 3 1/2 | AB4DCC 1XAL6Kierretty molemmissa päissä1 / 8 "Nänni3.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€5.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XAX6 nippaputken koko 3/4 tuumaa pituus 6
€15.19 / yksikkö