Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WNA3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/4 In | AB4BCF

APPROVED VENDOR 1WNA3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4BCF Malli: 1WNA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiLukittava soikea
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-25 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePallomateriaaliKahva materiaaliKahvan tyyppiPutken kokoporttiIstuimen materiaaliVarren materiaaliHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1PZB9 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/4 In | AB2ZNW 1PZB9-40 - 400 astetta FRuostumaton teräsRuostumaton teräsPerhonen1 / 4 "KokoPTFERuostumaton teräs€52.11
Hyväksytty myyjä 1PZC1 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/8 tuumaa | AB2ZNX 1PZC1-40 - 400 astetta FRuostumaton teräsRuostumaton teräsPerhonen3 / 8 "KokoPTFERuostumaton teräs€81.56
Hyväksytty myyjä 1WMX9 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/4 tuumaa | AB4BBH 1WMX9-25 - 450 astetta F316 Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, vinyylipidikeLukittava vipu1 / 4 "KokoPTFE316 Ruostumaton teräs€50.40
Hyväksytty myyjä 1WMY1 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/8 tuumaa | AB4BBJ 1WMY1-25 - 450 astetta F316 Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, vinyylipidikeLukittava vipu3 / 8 "KokoPTFE316 Ruostumaton teräs€49.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMY2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa | AB4BBK 1WMY2-25 - 450 astetta F316 Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, vinyylipidikeLukittava vipu1 / 2 "KokoPTFE316 Ruostumaton teräs€125.51
Hyväksytty myyjä 1WMY3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa | AB4BBL 1WMY3-25 - 450 astetta F316 Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, vinyylipidikeLukittava vipu3 / 4 "KokoPTFE316 Ruostumaton teräs€74.58
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WMY4 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25 - 450 astetta F316 Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, vinyylipidikeLukittava vipu1"KokoPTFE316 Ruostumaton teräs€145.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WNA3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/4 tuumaa
€113.62 / yksikkö