Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WME4 Kaasupalloventtiili Messinki 1/2 x 3/8 tuumaa | AB4AXJ

APPROVED VENDOR 1WME4 kaasupalloventtiili, messinki, 1/2 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AXJ Malli: 1WME4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupalloventtiili
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x soihdutettu
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-4 - 250 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 1WME5 -kaasupalloventtiili, messinki, 1/2 tuumaa AB4AXK 1WME51 / 2 "€14.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WME4 kaasupalloventtiili, messinki, 1/2 x 3/8 tuumaa
€13.48 / yksikkö