Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJH3 90 asteen ilmanottokyynärpää 3 tuuman napa | AB4ACY

APPROVED VENDOR 1WJH3 90 asteen tuuletuskulma 3 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB4ACY Malli: 1WJH3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen tuuletus kyynärpää
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko3"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJH2 90 asteen ilmanottokyynärpää 2 tuuman napa | AB4ACX 1WJH22"€9.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJH3 90 asteen tuuletuskulma 3 tuuman napa
€20.99 / yksikkö