Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJH1 90 Tuuletuskulma 1-1/2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa | AB4ACW

APPROVED VENDOR 1WJH1 90 tuuletuskulma 1-1/2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB4ACW Malli: 1WJH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen tuuletus kyynärpää
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJH1 90 tuuletuskulma 1-1/2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa
€6.02 / yksikkö