Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 1WJD2 -sovitin 1-1 / 2 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa napa x Mnpt | AB4ABL

APPROVED VENDOR 1WJD2-sovitin 1-1/2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa napa x Mnpt

Varastossa
Tuote: AB4ABL Malli: 1WJD2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x MNPT
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 1WHX4 -sovitin 1-1 / 2 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa Fnpt x napa | AB3ZZR 1WHX4Napa x FNPTNaaras adapteri€3.50
HYVÄKSYTTY VENDOR 1WJL9 -sovitin 1-1 / 2 tuuman Mnpt x liitin | AB4ADG 1WJL9Hana x MNPTUrossovitin€3.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJD2-sovitin 1-1/2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa napa x Mnpt
€2.95 / yksikkö