Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDK6 T Levyteräs 5 tuuman leveys | AB3ZBE

APPROVED VENDOR 1WDK6 T levyteräs, 5 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB3ZBE Malli: 1WDK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-levy
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti3 päällä, 2 varressa
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät5
Koko5"
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDK4 T -levy, 3 tuuman leveys AB3ZBC 1WDK43"3"3"€2.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDK5 T -levy, 4 tuuman leveys | AB3ZBD 1WDK54"4mm4"€1.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDK6 T levyteräs, 5 tuuman leveys
€6.64 / yksikkö