HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXA7-putki Uhmw-pe 4 tuuman Id x 5 tuuman ulkohalkaisija 6 jalan pituus | AB3QUN

APPROVED VENDOR 1UXA7-putki Uhmw-pe 4 tuuman sisähalkaisija x 5 tuumaa ulkohalkaisija 6 jalkaa pituus

Tuote: AB3QUN Malli: 1UXA7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€711.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.4"
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.5"
Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.12
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWL7 Putki Uhmw-pe 4 tuuman tunnus x 5 tuuman ulkohalkaisija 1 jalan pituus | AB3QPH 1UWL71"€121.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UWU7 -putki Uhmw-pe 4 tuuman tunnus x 5 tuuman ulkohalkaisija 3 jalan pituus | AB3QRD 1UWU73ft.€413.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA7-putki Uhmw-pe 4 tuuman sisähalkaisija x 5 tuumaa ulkohalkaisija 6 jalkaa pituus
€711.66 / yksikkö