Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UAY6 Disc Spring Polypropylene Wave 17-7 Ph ruostumaton teräs 0.015 | AB3LXD

APPROVED VENDOR 1UAY6 levyjousi polypropeeni Wave 17-7 Ph ruostumaton teräs 0.015

Varastossa
Tuote: AB3LXD Malli: 1UAY6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Taipuma @ kuorma0.139 "
Reikäkoko7 / 8 "
Vavan koko1 / 4 "
Lataa @ taipuma (paunaa)25
Materiaali17-7 PH ruostumatonta terästä
Kokonaiskorkeus0.417 "
Kevätnopeus180 paunaa / sis.
Paksuus0.015 "
TyyppiPoly Wave -pakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaipuma @ kuormaReikäkokoLataa @ taipuma (paunaa)KokonaiskorkeusKevätnopeusPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAR6 Levyjousi polypropeeniaalto 17-7 Ph ruostumaton teräs 0.008 | AB3LVE 1 UAR60.088 "3 / 8 "40.15 "45 paunaa / sis.0.008 "€4.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAR7 Levyjousi polypropeeniaalto 17-7 Ph ruostumaton teräs 0.008 | AB3LVF 1 UAR70.142 "3 / 8 "40.25 "28 paunaa / sis.0.008 "€6.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UAR8 Levyjousi Polypropeeniaalto 17-7 Ph Ruostumaton teräs 0.008 | AB3LVG 1 UAR80.2 "3 / 8 "40.35 "20 paunaa / sis.0.008 "€5.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAR9 Levyjousi polypropeeniaalto 17-7 Ph ruostumaton teräs 0.008 | AB3LVH 1 UAR90.255 "3 / 8 "40.45 "16 paunaa / sis.0.008 "€9.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAT1 Levyjousi polypropeeniaalto 17-7 Ph ruostumaton teräs 0.011 | AB3LVJ 1UAT10.069 "3 / 8 "70.15 "101 paunaa / sis.0.011 "€4.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAT2 -levyjousi polypropeeniaalto 17-7 Ph ruostumaton teräs 0.011 | AB3LVK 1UAT20.105 "3 / 8 "70.25 "67 paunaa / sis.0.011 "€7.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAT3 -levyjousi polypropeeniaalto 17-7 Ph ruostumaton teräs 0.011 | AB3LVL 1UAT30.148 "3 / 8 "70.35 "47 paunaa / sis.0.011 "€7.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAY6 levyjousi polypropeeni Wave 17-7 Ph ruostumaton teräs 0.015
€12.81 / yksikkö