Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCV8 Silmäkoukku Teräs 3 Pituus x 1 Tuuman Leveys - Pakkaus 20 | AB3BEU

APPROVED VENDOR 1RCV8 Silmäkoukku Teräs, 3 pituus x 1 tuuman leveys - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3BEU Malli: 1RCV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmä
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3"
thread Pituus5 / 8 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WBE1 - silmäkoukku, 2 tuumaa - pakkaus 20 | AB3YUQ 1WBE12"€11.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCV8 Silmäkoukku Teräs, 3 pituus x 1 tuuman leveys - 20 kpl pakkaus
€7.94 / yksikkö