Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PYP2 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1 In | AB2ZJM

APPROVED VENDOR 1PYP2 messinkipalloventtiili Inline Fnpt 1 in

Varastossa
Tuote: AB2ZJM Malli: 1PYP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili tyhjennyksellä
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs, vinyylipidike
Max. Paine600 psi CWP
Putken koko1"
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PYN9-messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZJK 1PYN9Teräs vinyyli-kahvalla1 / 2 "€22.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PYP1 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZJL 1PYP1Teräs vinyyli-kahvalla3 / 4 "€33.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP2 messinkipalloventtiili Inline Fnpt 1 in
€46.62 / yksikkö