Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPA2 Kyynärpää 45 astetta 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa poly | AB2XUZ

APPROVED VENDOR 1PPA2 kyynärpää 45 astetta 1 1/2 tai 1 1/4 tuuman poly

Varastossa
Tuote: AB2XUZ Malli: 1PPA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLuistaa
Pituus4"
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1/2 or 1-1/4"
Tyyppi45 astetta, WC / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNU2 Kyynärpää 45 asteen putken halkaisija 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XRP 1PNU2Kromi / messinki5"Messinki€21.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPA2 kyynärpää 45 astetta 1 1/2 tai 1 1/4 tuuman poly
€5.41 / yksikkö