Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNU6 jäteliitin messinki 1 1/2 tuumaa | AB2XRU

APPROVED VENDOR 1PNU6 jäteliitin messinki 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XRU Malli: 1PNU6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteliitin
Väri / viimeistelyMessinki
YhteysLiuku x MIP
Pituus1.5 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNU8 Jäteliitin Messinki 1 1/2 In | AB2XRW 1PNU8Liuku x FIP€17.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNU6 jäteliitin messinki 1 1/2 tuumaa
€21.04 / yksikkö