Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NY19 lukkoaluslevy, sisäinen 0.176 tuuman tunnus, 100 PK | AB2UWE

APPROVED VENDOR 1NY19 lukkoaluslevy, sisäinen 0.176 tuuman tunnus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB2UWE Malli: 1NY19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.0.176 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.34 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus0.023 "
Paksuustoleranssi0.018-0..23 "
TyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NY19 lukkoaluslevy, sisäinen 0.176 tuuman tunnus, 100 PK
€0.34 /pakkaus