Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1NWC2 V-urainen kääntöpyörä 800 Lb. 2 H | AB2ULN

APPROVED VENDOR 1NWC2 V-urainen kääntyvä pyörä 800 Lb. 2 H

Varastossa
Tuote: AB2ULN Malli: 1NWC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Groove kääntöpyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliValurauta
YdinväriMusta
YdinmateriaaliValurauta
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus800 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
Levyn paksuus1 / 4 "
plate tyyppiA
RacewayTuplapallo karkaistu
Vaihtopyörä1NWF9
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.01
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtopyöräPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWB2 V-ura Kääntöpyörä 800 Lb. 1-1 / 2 H | AB2ULD 1NWB21NWB8300-999 paunaa2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 lb3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€54.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWC6 V-ura Kääntöpyörä 1000 Lb. 2 W | AB2ULT 1NWC61NWB91000-2999 paunaa2-5 / 8 "x 3"6"2"1000 lb3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€65.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWD5 V-ura kääntyvä pyörä 800 lb 2 H | AB2UMB 1NWD51NWF9300-999 paunaa2-7/16" x 4-15/16"4"2"800 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"€41.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWC2 V-urainen kääntyvä pyörä 800 Lb. 2 H
€74.79 / yksikkö