Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NU87 Jaettu lukkoaluslevy 0.120 Id, 100PK | AB2TYP

APPROVED VENDOR 1NU87 Jaettu lukkoaluslevy 0.120 Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2TYP Malli: 1NU87

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriPronssi
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#4
Sisällä Dia.0.120 "
MateriaaliPiin pronssi
Dia ulkopuolella.0.209 "
Rockwellin kovuusB90
Paksuus0.025 "
Paksuustoleranssi0.025 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7415210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NU87 Jaettu lukkoaluslevy 0.120 Id, 100PK
€3.65 /pakkaus