Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPL7 kuusiokantapistoke 3/4 tuuman sinkittyä terästä AB2LMD

APPROVED VENDOR 1MPL7 kuusiokoloinen tulppa 3/4 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB2LMD Malli: 1MPL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliSinkitty taottu teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1386
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPL4 kuusikulmainen tulppa 1/4 tuuman sinkitty teräs | AB2LMA 1MPL41 / 4 "€3.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPL5 Kuusiokantatulppa 3/8 tuuman sinkittyä terästä AB2LMB 1MPL53 / 8 "€3.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPL6 kuusikulmainen tulppa 1/2 tuuman sinkitty teräs | AB2LMC 1MPL61 / 2 "€4.17
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1MPL8 Kuusiokanta 1 -tuumainen sinkitty teräs | AB2LME 1MPL81"€7.60
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1MPN1 Kuusiokanta, 1-1/2 "putkikoko, sinkitty teräs | AB2LMG 1MPN11.5 "€16.05
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1MPN2 Kuusiokanta 2 -tuumainen sinkitty teräs | AB2LMH 1MPN22"€21.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPL7 kuusiokoloinen tulppa 3/4 tuumaa galvanoitua terästä
€5.60 / yksikkö