Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMR1 All Fit holkin ulkohalkaisija 1.360 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFU

APPROVED VENDOR 1EMR1 All Fit -holkin ulkohalkaisija 1.360 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9QFU Malli: 1EMR1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaikki sopivat holkit
VäriMusta
Reikä dia.1.25 "
Sisällä Dia.0.875 "
MateriaaliLämpöstabiloitu nailon
Dia ulkopuolella.1.36 "
Temp. alue-40 - +250 F
Paksuus0.453 "
Paksuustoleranssi+/- 0.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMR1 All Fit -holkin ulkohalkaisija 1.360 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€18.55 / yksikkö