HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CNU1 22-1/2 Suora kyynärpää 3 tuuman napa x tappi | AA9EAG

APPROVED VENDOR 1CNU1 22-1/2 suora kyynärpää 3 tuuman napa x tappi

Varastossa
Tuote: AA9EAG Malli: 1CNU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä22-1 / 2 astetta katukyynärpää
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiHana x napa
Putken koko3"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNU1 22-1/2 suora kyynärpää 3 tuuman napa x tappi
€18.15 / yksikkö