Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CNR9 Kattilan tyhjennysventtiili 1/2 tuuman Celcon(r) | AA9DZW

APPROVED VENDOR 1CNR9 kattilan tyhjennysventtiili 1/2 tuuman Celcon(r)

Varastossa
Tuote: AA9DZW Malli: 1CNR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan tyhjennysventtiili
Rungon materiaaliCelcon (oikea)
Yhteyden tyyppiMNPT x urosletku
Kahva materiaaliCelcon (oikea)
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Max. Paine150 psi
Avoin pituus4-3 / 8 "
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CNT1 Kattilan tyhjennysventtiili 3/4 tuuman Celcon (r) | AA9DZX 1CNT13 / 4 "€8.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNR9 kattilan tyhjennysventtiili 1/2 tuuman Celcon(r)
€8.26 / yksikkö