HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N880 Hitsattu lankaovi 4 jalkaa x K 5 jalkaa | AA8QTP

APPROVED VENDOR 19N880 Hitsattu lankaovi L 4 jalkaa x K 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8QTP Malli: 19N880

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€440.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattu lankaovi
VäriMusta
komponentitovet
rakentaminen8 Gauge Wire hitsattu
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Mitata8 ga.
Korkeus5ft.
MateriaaliHitsattu teräs
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)153.16
Laivan leveys (cm)133.35
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N880 Hitsattu lankaovi L 4 jalkaa x K 5 jalkaa
€440.96 / yksikkö