HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N865 Johtoseinäpaneeli W 5 jalkaa x H 7 jalkaa | AA8QRY

APPROVED VENDOR 19N865 Johdinvälilevy L 5 jalkaa x K 7 jalkaa

Tuote: AA8QRY Malli: 19N865
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€304.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osituspaneeli
VäriMusta
komponentitPaneelit
rakentaminen8 Gauge Wire hitsattu
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Mitata8 ga.
Korkeus7ft.
MateriaaliHitsattu teräs
Leveys5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.67
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N866 Vaijerilevy W 4 jalkaa x H 7 jalkaa | AA8QRZ 19N8667ft.4ft.€243.71
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N867 Vaijerilevy W 3 jalkaa x H 7 jalkaa | AA8QTA 19N8677ft.3ft.€241.78
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N868 Vaijerilevy W 2 jalkaa x H 7 jalkaa AA8QTB 19N8687ft.2ft.€233.89
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N869 Vaijerilevy W 8 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8QTC 19N8695ft.8ft.€345.86
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N870 Johtoseinäpaneeli W 5 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8QTD 19N8705ft.5ft.€227.76
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19N871 Lankaosiolevy L 4 jalkaa x K 5 jalkaa | AA8QTE 19N8715ft.4ft.€180.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N872 Vaijerilevy W 3 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8QTF 19N8725ft.3ft.€154.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N865 Johdinvälilevy L 5 jalkaa x K 7 jalkaa
€304.57 / yksikkö