Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N765 Teräksinen maadoituspuristin 200a leuka auki 1/2 ln AA8QQD

APPROVED VENDOR 19N765 Teräksinen maadoituspuristin 200a Leuka auki 1/2ln

Varastossa
Tuote: AA8QQD Malli: 19N765

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaakiinnitin
Ampeeria200
Vahvistimet AC200
Kaapeliliitäntä#3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Teräs punotulla kuparisuntilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet ACHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N766 Teräspuristin 500a leuka auki 2ln AA8QQE 19N766500500€17.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N765 Teräksinen maadoituspuristin 200a Leuka auki 1/2ln
€6.79 / yksikkö