Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 18901 Kierretanko Sinkki M5 x 0.80, 1M Pituus | AA2LNU 10P803

APPROVED VENDOR 18901 kierretanko sinkki M5 x 0.80, pituus 1M

Varastossa
Tuote: AA2LNU Malli: 18901Ristiviite: 10P803

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus1mm
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5-0.8mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 18901 kierretanko sinkki M5 x 0.80, pituus 1M
€4.91 / yksikkö