Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1830CVR-2075-L rumpukotelon teräs 30 gallonan rumpuun AF3PTM 8AMW7

APPROVED VENDOR 1830CVR-2075-L rummun kannen teräs 30 gallonan rummulle

Varastossa
Tuote: AF3PTM Malli: 1830CVR-2075-LRistiviite: 8AMW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukansi
Rungon materiaaliTeräs
Koko30 Gallon
TyyppiKorroosionkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.376
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)50.17
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P1412KIT Valkoinen kansi 18 Gauge GR0121457 jne. | AB9YXB 2GTU6 P1412SARJA-18 Gauge€75.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1655CVR-L -rumpukotelon teräs 55 gallonaa | AF4XJZ 9NTW6 1655CVR-L55 GallonKorroosionkestävä€159.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1655CVR2X3/4-L rummun kansi 55 gallonaa terästä tulppaliittimillä | AF4ZCW 9RWF5 1655CVR2X3 / 4-L55 GallonKorroosionkestävä€170.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1830CVR-2075-L rummun kannen teräs 30 gallonan rummulle
€120.47 / yksikkö