Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D425 kalvoteippi polyeteeni kirkas 2 tuumaa x 36 jaardi | AA6XMB

APPROVED VENDOR 15D425 kalvoteippi polyeteenikirkas, 2 tuumaa x 36 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6XMB Malli: 15D425

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
VäriPoista valinta
Pituus36 yd.
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus18 paunaa / tuumaa
Paksuus11.8 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeTartunnan lujuustarttuvaVetolujuusPaksuusLeveysVäriHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C550 -kalvoteippi, polyimidi, keltainen 1/4 tuumaa x 5 jaardia AA6VYX 15C550Jatkuva rulla22 oz. / TuumaaSilikoni32 paunaa / tuumaa2.6 milj.1 / 4 "Keltainen-€8.07
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C551 Kalvonauha Polyimidi Keltainen 1/2 tuumaa x 5 jaardia AA6VYY 15C551Jatkuva rulla22 oz. / TuumaaSilikoni32 paunaa / tuumaa2.6 milj.1 / 2 "Keltainen-€14.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C553 Kalvonauha Polyimidi Keltainen, 1 tuumaa x 5 jaardia AA6VYZ 15C553Jatkuva rulla22 oz. / TuumaaSilikoni32 paunaa / tuumaa2.6 milj.1"Keltainen-€26.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C555 Kalvonauha Polyimidi Keltainen 1/4 tuumaa x 36 jaardia AA6VZA 15C555Jatkuva rulla22 oz. / TuumaaSilikoni32 paunaa / tuumaa2.6 milj.1 / 4 "Keltainen-€27.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C556 Polyimidikalvo, keltainen, 1/2 tuumaa x 36 jaardia AA6VZB 15C556Jatkuva rulla22 oz. / TuumaaSilikoni32 paunaa / tuumaa2.6 milj.1 / 2 "Keltainen-€57.51
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C557 Kalvonauha Polyimidi Amber 3/4 tuumaa x 36 jaardia AA6VZC 15C557Jatkuva rulla22 oz. / TuumaaSilikoni32 paunaa / tuumaa2.6 milj.3 / 4 "Keltainen-€86.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C558 Kalvonauha Polyimidi Keltainen 1 tuuma x 36 jaardia AA6VZD 15C558Jatkuva rulla22 oz. / TuumaaSilikoni32 paunaa / tuumaa2.6 milj.1"Keltainen-€91.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D425 kalvoteippi polyeteenikirkas, 2 tuumaa x 36 jaardia
€201.99 / yksikkö