Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D302 Strip N Stick Tape 1/2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XGE

APPROVED VENDOR 15D302 Strip N Stick Tape 1/2in.x10 Yard 125 Mil

Varastossa
Tuote: AA6XGE Malli: 15D302

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaahtoteippi
Tartunnan lujuus30 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriOranssi / Tan
Pituus10 yd.
MateriaaliSilikonikumisieni
Suorituskyky Temp.-20 - 350 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus65 paunaa / tuumaa
Paksuus125 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4002990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15D293 Strip N -teippi 1/2inx10 Yard 125 Mil | AA6XFW 15D29315 oz. / TuumaaSilikoni-100 - 500 astetta F125 milj.1 / 2 "€116.10
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15D294 Strip N -teippi 3/4inx10 Yard 125 Mil | AA6XFX 15D29415 oz. / TuumaaSilikoni-100 - 500 astetta F125 milj.3 / 4 "€174.62
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 15D295 Strip N -teippi 1 tuumaa x 10 Yard 125 Mil | AA6XFY 15D29515 oz. / TuumaaSilikoni-100 - 500 astetta F125 milj.1"€215.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D296 Strip N -tikkunauha 2inxx10 jaardin 125 Mil | AA6XFZ 15D29615 oz. / TuumaaSilikoni-100 - 500 astetta F125 milj.2"€430.25
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15D297 Strip N -teippi 1/2inx10 Yard 62.5 Mil | AA6XGA 15D29715 oz. / TuumaaSilikoni-100 - 500 astetta F62.5 milj.1 / 2 "€81.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D298 Strip N -tikkunauha 3 / 4inxx10 jaardia 62.5 Mil | AA6XGB 15D29815 oz. / TuumaaSilikoni-100 - 500 astetta F62.5 milj.3 / 4 "€117.00
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D299 Strip N -nauhanauha 1 x 10 jaardia 62.5 Mil | AA6XGC 15D29915 oz. / TuumaaSilikoni-100 - 500 astetta F62.5 milj.1"€146.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D302 Strip N Stick Tape 1/2in.x10 Yard 125 Mil
€105.67 / yksikkö