Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C743 Uhmw Foam Tape 1in.x10 Feet 6.7 Mil | AA6WGM

APPROVED VENDOR 15C743 Uhmw vaahtoteippi 1 tuumaa x 10 jalkaa 6.7 ​​mil

Varastossa
Tuote: AA6WGM Malli: 15C743

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUHMW-vaahtoteippi
tarttuvaAkryyli
VäriValkoinen
Pituus10ft.
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.200-astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus6.7 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C744 Uhmw Foam Tape 1in.x100 Feet 6.7 Mil | AA6WGN 15C744100ft.€460.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15C743 Uhmw vaahtoteippi 1 tuumaa x 10 jalkaa 6.7 ​​mil
€55.94 / yksikkö