Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 15C705 Suojateippi kirkas 6 tuumaa x 600 jalkaa AA6WFC

APPROVED VENDOR Kirkas 15C705 pintasuojateippi, 6 tuuma x 600 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6WFC Malli: 15C705

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnan suojateippi
Tartunnan lujuus2-5 oz. / Tuumaa
VäriPoista valinta
Pituus600ft.
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus2450 paunaa / tuumaa
Paksuus2 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.31
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C702 Suojateippi kirkas 1 tuuma x 600 jalkaa | AA6WEZ 15C7021"€26.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C703 Suojateippi kirkas 2 tuumaa x 600 jalkaa AA6WFA 15C7032"€52.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C704 Pintasuojateippi kirkas 4 tuumaa x 600 jalkaa AA6WFB 15C7044"€98.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C706 Pintasuojateippi 12 tuumaa x 600 jalkaa AA6WFD 15C70612 "€252.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Kirkas 15C705 pintasuojateippi, 6 tuuma x 600 jalkaa
€172.90 / yksikkö