Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13P920 Ulokevarsi, 14 tuumaa 500 Lb. Kapasiteetti | AA6BJU

APPROVED VENDOR 13P920 Ulokevarsi, 14 tuumaa 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA6BJU Malli: 13P920

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn varsi
Käden pituus14 "
Varren teräsmittari11
Koko500 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti500 lb
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13P920 Ulokevarsi, 14 tuumaa 500 Lb. Kapasiteetti
€16.42 / yksikkö