Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 135110212 Roofing Nail Flat 2 1/2 Inch Length, 122PK | AB6LWC 21Y642

APPROVED VENDOR 135110212 Kattonaula, litteä 2 1/2 tuumaa pituus, 122PK

Varastossa
Tuote: AB6LWC Malli: 135110212Ristiviite: 21Y642

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattonaula
Noin Pkg. Määrä122
Halkaisija0.12 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Mitata11
Pää Dia.7 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 135110212 Kattonaula, litteä 2 1/2 tuumaa pituus, 122PK
€11.09 /pakkaus