Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 12U098 Ompeltu pyörätyyny ommeltu 6 tuuman halkaisija | AA4LUE

APPROVED VENDOR 12U098 Kiillotuspyörän pehmuste ommeltu 6 tuuman halkaisijalla

Varastossa
Tuote: AA4LUE Malli: 12U098

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurointipyörä
Arbor Hole1"
Halkaisija6"
MateriaaliPuuvilla
Kerrosten lukumäärä40
TyyliTyyny ommeltu
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijaMateriaaliKerrosten lukumääräTyyliPaksuusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 12U087 Kiillotuspyörän kierre ommeltu 10 tuuman halkaisija | AA4LUA 12U0875/8 "- 1"10 "Puuvilla30Spiraali ommeltu3 / 8 "€22.01
Hyväksytty myyjä 12U103 Ompeltu pyörätyyny ommeltu 6 tuuman halkaisija | AA4LUJ 12U1031"6"Canton-flanelli15Tyyny ommeltu1 / 2 "€9.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U107 Ompeltu pyörän spiraali ommeltu 6 tuuman halkaisija | AA4LUN 12U1071"6"Sisal-Spiraali ommeltu1 / 2 "€7.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U109 Ompelupyörän spiraali ommeltu 10 tuuman halkaisija | AA4LUQ 12U1091"10 "Sisal-Spiraali ommeltu1 / 2 "€13.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U098 Kiillotuspyörän pehmuste ommeltu 6 tuuman halkaisijalla
€9.95 / yksikkö