HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12M638 Porrasjalusta 13 tuumaa H 300 Lb. Teräs | AA4GTB

APPROVED VENDOR 12M638 Step Jalusta 13 tuumaa H 300 Lb. Teräs

Varastossa
Tuote: AA4GTB Malli: 12M638

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
ANSI-tyyppiIII
Pohjan syvyys20 "
Pohjan leveys17 "
Pohjan leveys17 "
Suljettu syvyys13 "
Suljettu korkeus20 "
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus13 "
Työlavan syvyys10 "
Platform Pituus16 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäLiikkuvat korit
Säilytyskokon syvyys13 "
Säilytyskokon pituus20 "
Tallennuskoon leveys17 "
Yläosan korkeus13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.42
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12M638 Step Jalusta 13 tuumaa H 300 Lb. Teräs
€191.27 / yksikkö