Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 12M634-porrasjakkara 11-1 / 2 tuumaa H 225 Lb. Alumiini | AA4GTA

APPROVED VENDOR 12M634 Jakkara 11-1/2 tuumaa K 225 Lb. Alumiini

Varastossa
Tuote: AA4GTA Malli: 12M634

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
ANSI-tyyppiII
Pohjan syvyys10.5 "
Pohjan leveys13.375 "
Pohjan leveys13.375 "
Suljettu syvyys6-1 / 2 "
Suljettu korkeus12-5 / 8 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunAnodinen
Kantavuus225 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus11.5 "
Työlavan syvyys6.5 "
Platform Pituus13 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäAskel seisoo
Säilytyskokon syvyys6-1 / 2 "
Säilytyskokon pituus12-5 / 8 "
Tallennuskoon leveys13 "
Yläosan korkeus11-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi9403200018
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12M634 Jakkara 11-1/2 tuumaa K 225 Lb. Alumiini
€55.94 / yksikkö