Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 12G512 -digitaalipaneelimittarin taajuus 20-199.9 Hz | AA4DZL

APPROVED VENDOR 12G512 digitaalinen paneelimittarin taajuus 20-199.9 Hz

Varastossa
Tuote: AA4DZL Malli: 12G512

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.2% I / P +/- 0.2Hz
Connector TypeRuuviterminaali
näyttöHarmaa LCD
Näytä numerot3.5
Näyttöalue20 ja 199.9
kiihtymysEi
hyödytVakio 3/648 DIN-aukko
Syöttöalue20 - 199.9 Hz
Virta vaaditaan85-250 VAC
ProsessiliitäntäEi
Tyyli24x72
TyyppiTaajuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 12G513 -digitaalipaneelimittarin taajuus 20-199.9 Hz | AA4DZM 12G513Punainen LCD-näyttö€129.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12G512 digitaalinen paneelimittarin taajuus 20-199.9 Hz
€194.91 / yksikkö