Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 129-007G Drain Easy Touch Polypropeeni Kylpyammeeseen | AB4JUE 1YHD3

APPROVED VENDOR 129-007G Drain Easy Touch -polypropeeni kylpyammeeseen

Varastossa
Tuote: AB4JUE Malli: 129-007GRistiviite: 1YHD3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValua
Väri / viimeistelyKromi / polypropeeni
YhteysLuistaa
Tyhjennä materiaalipolypropeeni
Pituus12 "
MateriaaliPolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiHelppo kosketus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 129-007G Drain Easy Touch -polypropeeni kylpyammeeseen
€24.40 / yksikkö