Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 122 X 70B.28 Vetolevy suorakulmio alumiini 3 1/2 x 15 | AC3CFG 2RGT6

APPROVED VENDOR 122 X 70B.28 Vetolevy suorakulmio alumiini 3 1/2 x 15

Varastossa
Tuote: AC3CFG Malli: 122 X 70B.28Ristiviite: 2RGT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven vetolevy
Suorittaa loppuunTylsä
Grip-tyyliSuorakulmainen
Tartunnan paksuus3 / 8 "
Pituus15 "
MateriaaliAlumiini
AsennusPintakiinnitysruuvit
Projektio0.05 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliAsennusProjektioLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 132 x 73A.32D -vetolevy soikea kahva ruostumatonta terästä 304 3 x 12 tuumaa | AC3CER 2RGP4 132 x 73A.32DTylsä tyyppi 30412 "Ruostumaton teräsPintakiinnitysruuvit0.125 "3"€179.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 132 X 73A.28 Vedä levy soikea kahva alumiini 3 x 12 tuumaa | AC3CET 2RGP5 132 X 73 A.28Tylsä12 "AlumiiniPintakiinnitysruuvit0.125 "3"€109.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 132 x 70A.3 -vetolevy, soikea kahva messinki 3 x 12 tuumaa | AC3CEU 2RGP8 132 x 70 A.3Kiiltävä12 "MessinkiPintakiinnitysruuvit0.05 "3"€109.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 122 X 70A.28 Vetolevy Suorakulmio Alumiini 3 x 12 | AC3CEV 2RGP9 122 X 70 A.28Tylsä12 "AlumiiniPintakiinnitysruuvit0.05 "3"€71.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 102 X 70A.32D -vetolevy pyöreä kahva tylsää 304 3 x 12 tuumaa | AC3CEX 2RGR2 102 X 70A.32DTylsä tyyppi 30412 "Ruostumaton teräsPintakiinnitysruuvit0.05 "3"€73.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 102 X 70A.3 -vetolevy pyöreä kahva messinki 3 x 12 tuumaa | AC3CEY 2RGR5 102 X 70 A.3Kiiltävä12 "MessinkiPintakiinnitysruuvit0.05 "3"€118.47
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 132 x 73B.32D -vetolevy soikea kahva tylsää 304 3 1/2 x 15 | AC3CFC 2RGT1 132 x 73B,32DTylsä tyyppi 30415 "Ruostumaton teräsPintakiinnitysruuvit0.125 "3.5 "€154.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 122 X 70B.28 Vetolevy suorakulmio alumiini 3 1/2 x 15
€62.66 / yksikkö