Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 10E816 Magneettipussi 4-3 / 4 W x 6-1 / 2 H x 5/8 Tuumaa | AA2DZH

APPROVED VENDOR 10E816 Magneettinen pussi 4-3/4 L x 6-1/2 K x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2DZH Malli: 10E816

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen asiakirjanpidike
VäriKirkas pussi, valkoinen tausta
Korkeus6.5 "
MateriaaliMuoviholkki, magneettinen tausta
Avausylin
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8505192000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E817 Magneettipussi 6-1 / 2 W x 6-1 / 2 H x 5/8 In | AA2DZJ 10E817Kirkas pussi, valkoinen tausta6.5 "6.5 "€7.56
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 10E818 Magneettinen pussi 9-1/2 W x 12 H x 5/8 In | AA2DZK 10E818Kirkas pussi, valkoinen tausta12 "9.5 "€17.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E819 Magneettinen asiakasteline 8-1 / 2 W x 11 H x 1/32 In | AA2DZL 10E819Selkeä tasku, valkoinen tausta11 "8.5 "€10.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E821 Magneettinen valokuvatasku 6 W x 4 H x 1/32 - 2 kpl pakkaus | AA2DZN 10E821Selkeä tasku, valkoinen tausta4"6"€7.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E816 Magneettinen pussi 4-3/4 L x 6-1/2 K x 5/8 tuumaa
€5.85 / yksikkö