HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1.7 CU-KANSI VIHREÄ Kuorma-auton kansi Vihreä Sopii 45-9/10 kuutiojalaan | AF3XKJ 8EAT8

APPROVED VENDOR 1.7 CU-KANSI VIHREÄ kuorma-auton kansi vihreä sopii 45-9/10 kuutiojalalle

Tuote: AF3XKJ Malli: 1.7 CU-LID GREENRistiviite: 8EAT8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€289.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistettava kuorma-auton kansi
VäriVihreä
Sopii kontin kokoon45-9 / 10 ov. ft.
Kannen tyyppisaranoitu
MateriaaliPoly
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus74 "
kokonaisleveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii kontin kokoonMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK31 Tilt kuorma-auton kansi musta saranoitu 60 tuuman pituus | AB6KUL 21 VK31Musta1 ov. yd.Keskitasoinen polyeteeni5"60 "34 "€295.79
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21VK32 Kippiauton kupu musta saranoitu 72 tuuman pituus | AB6KUM 21 VK32Musta1/2 ov. yd.Keskitasoinen polyeteeni5"72 "28 "€184.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 5 / 8LID BLUE Tilt Truck Duty Blue Sopii 16-9 / 10 Cubic Feet | AF3PTZ 8AN72 5 / 8KANSI SININENsininen16-9 / 10 ov. ft.Poly2.25 "55.5 "26.5 "€202.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1.7LID PUNAINEN Kippiauto kansi punainen sopii 45-9 / 10 kuutiometriä | AF3PVJ 8ANM5 1.7KANSI PUNAINENpunainen45-9 / 10 ov. ft.Poly3"74 "40 "€289.37
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1.7LID KELTAINEN Kuorma-auton kansi Keltainen Sopii 45-9 / 10 kuutiojalkaan | AF3PVK 8ANM6 1.7KANSI KELTAINENKeltainen45-9 / 10 ov. ft.Poly3"74 "40 "€289.37
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5 / 8LID PUNAINEN Kippiauto kansi punainen sopii 16-9 / 10 kuutiometriä | AF3PWE 8ANZ1 5 / 8KANSI PUNAINENpunainen16-9 / 10 ov. ft.Poly2.25 "55.5 "26.5 "€202.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 5 / 8LID KELTAINEN Kuorma-auton kansi Keltainen Sopii 16-9 / 10 kuutiojalkoihin | AF3PWF 8ANZ2 5 / 8KANSI KELTAINENKeltainen16-9 / 10 ov. ft.Poly2.25 "55.5 "26.5 "€202.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1.7 CU-KANSI VIHREÄ kuorma-auton kansi vihreä sopii 45-9/10 kuutiojalalle
€289.37 / yksikkö