HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 0760-1411086 Ei pinokartiota Punainen/valkoinen 8 tuuman pituus - 100 pakkaus | AC8YUZ 3EXF8

APPROVED VENDOR 0760-1411086 Ei pinokartiota, punainen/valkoinen, pituus 8 tuumaa – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8YUZ Malli: 0760-1411086Ristiviite: 3EXF8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi pinokartioita
VäriPunainen / valkoinen
Korkeus10 "
Pituus8"
MateriaaliAaltopahvi
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.182
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 0760-1411086 Ei pinokartiota, punainen/valkoinen, pituus 8 tuumaa – 100 kpl pakkaus
€438.28 / yksikkö