HYVÄKSYTTY MYYJÄ 04388 Kierretanko Sinkki 5 / 8-18 x 12 jalkaa AB6XWV 22P453

APPROVED VENDOR 04388 Kierretanko Sinkki 5/8-18 x 12 jalkaa

Tuote: AB6XWV Malli: 04388Ristiviite: 22P453
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€64.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-18
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 04388 Kierretanko Sinkki 5/8-18 x 12 jalkaa
€64.25 / yksikkö