Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC RB200-150A supistusholkki, 1 1/2 ja 2 tuuman kauppa, alumiini | AA2NHU 10U791

APPLETON ELECTRIC RB200-150A supistusholkki, 1 1/2 ja 2 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AA2NHU Malli: RB200-150ARistiviite: 10U791

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
VäriHopea
Putken koko2 - 1-1 / 2 "
YhteysMies naiselle
Pituus31 / 32 "
MateriaaliAlumiini
AlaluokkaTulpat ja holkit
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
APPLETON ELECTRIC RB100-50 supistusholkki, 1/2 ja 1 tuuman kauppa, teräs | AA2NGU 10U768 RB100-501 - 1/2 "13 / 16 "Teräs1€7.44
APPLETON ELECTRIC RB100-50A Alennusholkki, 1/2 ja 1 tuuman kauppa, alumiini | AA2NGV 10U769 RB100-50A1 - 1/2 "13 / 16 "Alumiini1€8.36
APPLETON ELECTRIC RB100-75 supistusholkki, 3/4 ja 1 tuuman kauppa, teräs | AA2NGW 10U770 RB100-751 - 3/4 "3 / 4 "Teräs1€7.44
APPLETON ELECTRIC RB100-75A supistusholkki, 3/4 ja 1 tuuman kauppa, alumiini | AA2NGX 10U771 RB100-75A1 - 3/4 "3 / 4 "Alumiini1€8.36
APPLETON ELECTRIC RB125-100 supistusholkki, 1 ja 1 1/4 tuuman kauppa, teräs | AA2NGY 10U772 RB125-1001-1 / 4 - 1 "29 / 32 "Teräs1€15.88
APPLETON ELECTRIC RB125-100A supistusholkki, 1 ja 1 1/4 tuuman kauppa, alumiini | AA2NGZ 10U773 RB125-100A1-1 / 4 - 1 "29 / 32 "Alumiini1€15.23
APPLETON ELECTRIC RB125-50 supistusholkki, 1/2 ja 1 1/4 tuuman kauppa, teräs | AA2NHA 10U774 RB125-501-1/4 to 1/2"13 / 16 "Teräs1€15.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC RB200-150A supistusholkki, 1 1/2 ja 2 tuumaa, alumiinia
€43.65 / yksikkö