Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC GRL200-A putkipoistorunko, 2 tuuman kauppa, L runko, 76 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FKM 6RVD5

APPLETON ELECTRIC GRL200-A-putken ulostulorunko, 2 tuuman kauppa, L-runko, 76 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini

Varastossa
Tuote: AF2FKM Malli: GRL200-ARistiviite: 6RVD5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€643.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiPyöreä
Vartalo tyyliL
Koko76 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 3
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko2"
MateriaaliKuparivapaa alumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1015
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoNavan kokoeräMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC ERC50 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 1/2 tuuman kauppa, C-runko, kierre, rauta | AF2FEN 6RUL7 ERC50C4.8 ov. sisään.1 / 2 "Putken ulostulorunkoTakorauta€168.53
APPLETON ELECTRIC ERC75 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 3/4 tuuman kauppa, C-runko, kierre, rauta | AF2FEP 6RUL8 ERC75C7.3 ov. sisään.3 / 4 "Putken ulostulorunkoTakorauta€177.54
APPLETON ELECTRIC ERT50 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 1/2 tuuman kauppa, T-runko, kierre, rauta | AF2FEX 6RUM5 ERT50T4.8 ov. sisään.1 / 2 "Putken ulostulorunkoTakorauta€174.26
APPLETON ELECTRIC ERT75 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 3/4 tuuman kauppa, T-runko, kierre, rauta | AF2FEY 6RUM6 ERT75T7.3 ov. sisään.3 / 4 "Putken ulostulorunkoTakorauta€183.66
APPLETON ELECTRIC GRC200-A putkiulostulorunko, 2 tuuman kauppa, C runko, 76 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FGQ 6RUV9 GRC200-AC76 kuparia.2"Putken ulostulorunkoKuparivapaa alumiini€634.84
APPLETON ELECTRIC GRC75-A putkipoistorunko, 3/4 tuuman kauppa, C runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FGV 6RUW3 GRC75-AC18 kuparia.3 / 4 "Putken ulostulorunkoKuparivapaa alumiini€185.94
APPLETON ELECTRIC GRE50-A putkien ulostulorunko, jauhemaalattu, 1/2 tuuman kauppa, E runko, kierre, alumiinia | AF2FHD 6RUX1 GRE50-AE18 kuparia.1 / 2 "Putken ulostulorunkoKuparivapaa alumiini€129.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC GRL200-A-putken ulostulorunko, 2 tuuman kauppa, L-runko, 76 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini
€643.99 / yksikkö