Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC GRFT50 -putken ulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, T-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FHX 6RUY8

APPLETON ELECTRIC GRFT50 Conduit Outlet Body, 1/2 tuuman kauppa, T-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta

Varastossa
Tuote: AF2FHX Malli: GRFT50Ristiviite: 6RUY8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliT
Koko18 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 1
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1 / 2 "
MateriaaliTakorauta
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Laipallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC GRFC100 putkipoistorunko, 1 tuuman kauppa, C runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FHG 6RUX4 GRFC100C1"€218.75
APPLETON ELECTRIC GRFC50 -putken ulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, C-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FHJ 6RUX6 GRFC50C1 / 2 "€174.69
APPLETON ELECTRIC GRFC75 -putken ulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, C-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FHL 6RUX8 GRFC75C3 / 4 "€182.00
APPLETON ELECTRIC GRFL75 -putken ulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, L-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FHT 6RUY4 GRFL75L3 / 4 "€187.56
APPLETON ELECTRIC GRFT100 putkiulostulorunko, 1 tuuman kauppa, T-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FHV 6RUY6 100 GRFTT1"€213.68
APPLETON ELECTRIC GRFT75 -putken ulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, T-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FHZ 6RUZ0 75 GRFTT3 / 4 "€199.54
APPLETON ELECTRIC GRFX100 -putken ulostulorunko, 1 tuuman kauppa, X-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FJB 6RUZ2 GRFX100X1"€228.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC GRFT50 Conduit Outlet Body, 1/2 tuuman kauppa, T-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta
€191.45 / yksikkö