Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EFSR-U2Q-painikekytkinkokoonpano, 4 piiri, hetkellinen, päällä/pois

Varastossa
Tuote: AA4CTL Malli: EFSR-U2QRistiviite: 12F548

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€555.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkinyksikkö
ToimintaHetkellinen
Yhteydenottolomake4 piiri
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
Syvyys1.5 "
Korkeus4.63 "
IP-luokitus54
NEMA-luokitus3
Jengien lukumäärä1
Operaattoreiden lukumäärä2
TurvallisuusarviointiLuokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I
Operaattorin tyyppiPainonapit keinuvarrella
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
APPLETON ELECTRIC EFSR-U1Q painikekytkinkokoonpano, 2 piiri, hetkellinen, päällä/pois | AA4CTK 12F547 EFSR-U1Q2 piiri€472.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFSR-U2Q-painikekytkinkokoonpano, 4 piiri, hetkellinen, päällä/pois
€555.50 / yksikkö