Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDSC171-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 nippu | AA4VNQ 13F859

APPLETON ELECTRIC EDSC171-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 ryhmää

Varastossa
Tuote: AA4VNQ Malli: EDSC171-SARistiviite: 13F859

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusrunko
Laatikkotyyppi1-jengi
Syvyys3.06 "
Korkeus6.06 "
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliSyöttö läpi
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä1
Tyyppi1-jengi
Leveys3.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoNavan tyyliMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC EDS171 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa | AA4VMG 13F810 EDS1711 / 2 "UmpikujaTakorauta€150.90
APPLETON ELECTRIC EDS171-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 nippu | AA4VMH 13F811 EDS171-SA1 / 2 "UmpikujaAlumiini€145.27
APPLETON ELECTRIC EDS271 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 ryhmiä | AA4VMT 13F828 EDS2713 / 4 "UmpikujaTakorauta€140.88
APPLETON ELECTRIC EDS271-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 ryhmiä | AA4VMU 13F829 EDS271-SA3 / 4 "UmpikujaAlumiini€164.75
APPLETON ELECTRIC EDS371 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 ryhmittymä | AA4VND 13F846 EDS3711"UmpikujaTakorauta€160.14
APPLETON ELECTRIC EDS371-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 nippu | AA4VNE 13F847 EDS371-SA1"UmpikujaAlumiini€164.75
APPLETON ELECTRIC EDSC171 -asennusrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 ryhmä | AA4VNP 13F858 EDSC1711 / 2 "Syöttö läpiTakorauta€167.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC171-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 ryhmää
€165.99 / yksikkö