Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS MF-37 Flex Socket 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa 4 pt. | AF2JKF 6UGG0

APEX-TOOLS MF-37 Flex Socket 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa 4 pt.

Varastossa
Tuote: AF2JKF Malli: MF-37Ristiviite: 6UGG0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeMiesaukio
Suorittaa loppuunöljytty
Palojen lukumäärä1
Pisteiden määrä4
Kokonaispituus2.125 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusKokoHinta
APEX-TOOLS MF-50 Flex-kanta 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa 4 pt. | AF2JKG 6UGG1 MF-501 / 2 "2 11 / 16 "1 / 2 "€132.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS MF-37 Flex Socket 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa 4 pt.
€91.84 / yksikkö