Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS AM-MT-1-5PK Power Bit #1 MorTorq 1/4 tuuman varsi PK5 | AG9WEX 22PJ18

APEX-TOOLS AM-MT-1-5PK Power Bit #1 MorTorq 1/4 tuuman varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9WEX Malli: AM-MT-1-5PKRistiviite: 22PJ18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliMorTorq
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1 5 / 16 "
Pistekoko#1
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
APEX-TOOLS AM-MT-2-5PK Power Bit #2 MorTorq 1/4 tuuman varsi PK5 | AG9WEN 22PH99 AM-MT-2-5PK#2€206.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS AM-MT-1-5PK Power Bit #1 MorTorq 1/4 tuuman varsi PK5
€210.71 / yksikkö