Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 502-ACR2X-5PK Power Bit #2 Phillips ACR 10-32 Shnk PK5 | AG9WCD 22PH32

APEX-TOOLS 502-ACR2X-5PK Power Bit #2 Phillips ACR 10-32 Shnk PK5

Varastossa
Tuote: AG9WCD Malli: 502-ACR2X-5PKRistiviite: 22PH32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliPhillips ACR
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1.5 "
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: # 10-32
    • Varren tyyli: Ruuvi
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 502-ACR2X-5PK Power Bit #2 Phillips ACR 10-32 Shnk PK5
€102.06 / yksikkö